PANDUIT | CMDSLCBL
Adapteur de fibre de LC duplex SR/SR (ivoire électrique) avec Module (noir) en Bronze phosphoreux Split manches

Nº PIÈCE FAB.  CMDSLCBL
Nº PIÈCE  341757
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Adaptateurs compatibles de TIA/EIA-604 FOCIS-10
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • Petit format mini-PC adaptateur duplex design compatible avec dans l’espace seul module
  • Compatible avec les produits Mini-Com(TM) pour une modularité complète
  • Fournir une interface d’adaptateur principal FOCIS-10 à chaque extrémité
  • Accepter les connecteurs LC seniors compatibles de FOCIS-10
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont recommandés pour OM3 multimode et monomode OS1/OS2
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • LC simplex et en duplex des cartes sont également disponibles séparément et panneaux de brassage ou panneaux Adaptateur fibre pour fournir une solution complète de système LC

Spécifications  :

Couleur IVOIRE ÉLECTRIQUE
Type de fibre MULTIMODE
Chargé OUI
Nombre de Ports 1
Résiliation LC