PANDUIT | CMDSLCZBU
Adapteur de fibre de LC duplex SR/SR (bleu) avec céramique de zircone Module (bleu)

Nº PIÈCE FAB.  CMDSLCZBU
Nº PIÈCE  268845
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Duplex LC Senior/Senior adaptateur électrique Ivoire avec bleu Module fibre, zircone, adaptateurs compatibles FOCIS de TIA/EIA-604-10, exigences de dépasser TIA/EIA-568-B.3, petit format facteur SFF adaptateur duplex design s’inscrit dans l’espace seul module Compatible avec Mini-Com produits pour la modularité complète, fournissent une interface d’adaptateur principal de FOCIS-10 à chaque extrémité, accepter FOCIS-10 connecteurs compatibles de la LC seniors, choix de bronze phosphoreux ou zirconia en céramique cassés manches pour adapter les exigences de réseau spécifiques, split en céramique de zircone manches sont recommandés pour OM3 multimode et applications en mode single OS1/OS2, chaque carte est marqué avec numéro de Q.C. pour assurer la traçabilité de 100 pour cent, LC simplex et en duplex des cartes sont également disponibles séparément et panneaux de brassage ou Adaptateur fibre de laser panneaux pour fournir une solution complète de système LC.

Caractéristiques

  • Adaptateurs compatibles de TIA/EIA-604 FOCIS-10
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • Petit format mini-PC adaptateur duplex design compatible avec dans l’espace seul module
  • Compatible avec les produits Mini-Com(TM) pour une modularité complète
  • Fournir une interface d’adaptateur principal FOCIS-10 à chaque extrémité
  • Accepter les connecteurs LC seniors compatibles de FOCIS-10
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont recommandés pour OM3 multimode et monomode OS1/OS2
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • LC simplex et en duplex des cartes sont également disponibles séparément et panneaux de brassage ou panneaux Adaptateur fibre pour fournir une solution complète de système LC

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE