HOFFMAN enceintes INC | CMFK
Kits de fixation

Nº PIÈCE FAB.  CMFK
Nº PIÈCE  274758
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Kits de support de montage sont montable. Kits mixtes sont évalués pour charge maximale 500 lb (227 kg). Kit comprend quatre supports et matériel de montage pour tous les Type 1 Networking mural et boîtiers COMLINE. DMFK1 et DMFK2 comprennent les fixations et supports de fixation externe de deux 14 calibre en acier. Kit de support de montage CMFK et CMFKSS contiennent chacun quatre 12 acier ou supports externes en acier inoxydable Type 304 et attaches. Rondelles d’étanchéité sont fournis avec chaque kit pour maintenir la qualification de Type 4 ou 12 après l’installation. Supports de montage en acier sont plaqués.

Spécifications  :

Type RAILS/MATÉRIEL DE MONTAGE
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE