IMAGES d’ORION | CMK-01
Support de plafond correspond à 10"- 32", 15 inclinable, pivotant l/r, 360 Tournez, pôle hauteur ajustable de 24 « - 40 », Compatible Vesa 75 x 75, 100 x 100 & 200 x 200, prend en charge jusqu'à 50Lbs.

Nº PIÈCE FAB.  CMK-01
Nº PIÈCE  431205
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Support de plafond LCD ORION Images CMK-01 réglable en hauteur vous permet d’utiliser votre écran de 10"-40 », plus vous pouvez incliner et faire pivoter votre écran pour une visualisation parfaite à n’importe quel angle.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Compatible avec VESA 75 x 75, 100 x 100mm et 200 x 200mm, schémas de montage
  • Régler de 33" à 50" pour un positionnement parfait et la facilité d’écoute
  • Caractéristiques Radial Glide technologie exclusive qui permet le positionnement de plat sans effort
  • rotation de 360° et 15° d’inclinaison permet un placement stratégique de plat
  • Gestion des câbles intégré masque enchevêtrements de câbles inesthétiques et empêche le pincement de câble
  • Câble de routage à l’intérieur du pôle
  • Poids max 50 lbs

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800