PANDUIT | CMNZABL-X
Adaptateur, New Zealand PDL, noir, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  CMNZABL-X
Nº PIÈCE  251668
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Adaptateur 21 mm x 21 mm ouverture de 827 "x 0,83" s’enclenche et accepte un Module Mini-Com. Pour un ajustement serré, panneau épaisseur sera. 046" à. 056".

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, changements
  • Permettre à un seul module à être montés sur un chariot d’endroit discret, mur, mobilier ou un écran plat
  • Encliqueter de plastique ou de métal ouverture taille indiquée dans la partie description

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON
Nombre de Ports 1