PANDUIT | CMP-100-1
Composé mixte, pour les connexions à pavé ou fil-à-fils en aluminium, 8 Oz

Nº PIÈCE FAB.  CMP-100-1
Nº PIÈCE  CMP-100-1
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contacter aide pour les connexions à pavé ou fil-à-fil aluminium, 8 oz d’exploitation température range - 60F -51 C à 400F 204C.

Caractéristiques

  • Inhibiteur de l’oxyde pour raccordement des fils compression diminue la résistance électrique de compression commune tout en étanchéité à l’air et l’humidité pour éviter la formation d’oxydes de surface
  • Plage de températures de fonctionnement large ; peut être utilisé dans un large éventail de conditions électriques et environnementales
  • Conditionnés dans des flacons de distributeur pratique

Spécifications  :

Type PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ