PANDUIT | CMP-300-1
Composé mixte, pour les connexions cuivre-pour-cuivre et cuivre-à-acier, fonctionne à des températures de-40F -40 C à 350F 177 C, 8 Oz

Nº PIÈCE FAB.  CMP-300-1
Nº PIÈCE  426206
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contacter aide pour connexions cuivre-pour-cuivre et cuivre-à-acier, 8 oz température de fonctionnement varient - 40F -40 C à 350F 177C. Bon pour toutes les tensions et approprié pour la mise à la terre. Également utilisé pour lubrifiant de anti-grippage fil.

Caractéristiques

  • Inhibiteur de l’oxyde pour raccordement des fils compression diminue la résistance électrique de compression commune tout en étanchéité à l’air et l’humidité pour éviter la formation d’oxydes de surface
  • Plage de températures de fonctionnement large ; peut être utilisé dans un large éventail de conditions électriques et environnementales
  • Conditionnés dans des flacons de distributeur pratique

Spécifications  :

Type PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION