PANDUIT | CMPHF1
Anneaux en D horizontaux installés sur panneau, 1,7 po H. x 19,0 po l. x 3,4 po P. (44 mm x 483 mm x 87 mm), à l'avant seulement 1 RU

Nº PIÈCE FAB.  CMPHF1
Nº PIÈCE  221616
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Anneau en D gestionnaires fournissent une manière ouverte et efficace pour gérer l’alimentation, coaxiale et câbles de communication. Pass-through trous permettent avant vers l’arrière de câblage. Matériel inclus. Couverture de snap-on en option, facultatif avant et arrière gestionnaires.

Caractéristiques

  • Anneau en D gestionnaires fournissent une manière ouverte et efficace pour gérer les câbles
  • Conception d’anneau en D brevetée fournit la flexibilité pour les mouvements faciles, ajouts et modifications
  • Couverture de snap-on en option
  • Pass-through trous permettent avant vers l’arrière de câblage
  • Monter à 19" EIA racks et armoires
  • Matériel inclus

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION