PANDUIT | CMPHF2
Anneaux en D horizontaux installés sur panneau, 3,5 po H. x 19,0 po l. x 3,4 po P. (88 mm x 483 mm x 87 mm), à l'avant seulement 2 RU

Nº PIÈCE FAB.  CMPHF2
Nº PIÈCE  204328
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Gestionnaire de câble horizontal space deux grilles. Comprend les anneaux pré-assemblé sur front. Avant la taille de l’anneau en D = 3x3in. (76x76mm). Couleur noire, composants de gestion de câble libre accès, garantie facultative en snap-on.

Caractéristiques

  • Anneau en D gestionnaires fournissent une manière ouverte et efficace pour gérer les câbles
  • Conception d’anneau en D brevetée fournit la flexibilité pour les mouvements faciles, ajouts et modifications
  • Couverture de snap-on en option
  • Pass-through trous permettent avant vers l’arrière de câblage
  • Monter à 19" EIA racks et armoires
  • Matériel inclus

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION