PANDUIT | CMR19X47
19" Rack EIA, aluminium Dimensions  : 48,0 %" H x 20,3 « W x 3 » D (1219 x 514 x 76 mm)

Nº PIÈCE FAB.  CMR19X47
Nº PIÈCE  174601
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Identification espace rack permet un emplacement facile et rapide des points de montage rack
  • Grille est répertorié UL pour 1 000 lbs de charge
  • Double face universel #12-24 EIE écartement des trous de montage
  • vis de montage #24-12 24 inclus
  • Peut être utilisé avec tous les Panduit câble magement patch panel produits et en plus de tous les composants standard 19" industrie
  • Peindre le perçage rondelles fournies à électriquement bond rack pour simplifiée mise à la terre. Pour la solution complète de mise à la terre, voir les Kits de StructuredGround(TM) pour Racks

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 4’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 24U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION