PANDUIT | CMR19X84S
19" Rack EIA, acier, 84" H x 19 "W x 3 « D (2 133,6 x 482,6 76,2 mm de x)

Nº PIÈCE FAB.  CMR19X84S
Nº PIÈCE  263009
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Identification espace rack permet un emplacement facile et rapide des points de montage rack
  • Grille est répertorié UL pour 1 000 lbs de charge
  • Double face universel #12-24 EIE écartement des trous de montage
  • vis de montage #24-12 24 inclus
  • Peut être utilisé avec tous les Panduit câble magement patch panel produits et en plus de tous les composants standard 19" industrie
  • Peindre le perçage rondelles fournies à électriquement bond rack pour simplifiée mise à la terre. Pour la solution complète de mise à la terre, voir les Kits de StructuredGround(TM) pour Racks

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION