PANDUIT | CMSAGSCZBL
Mod avec SC Apatch cordon adaptateur Simplex avec manchon de Split Zirconia

Nº PIÈCE FAB.  CMSAGSCZBL
Nº PIÈCE  313254
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Adaptateurs compatibles de TIA/EIA-604 FOCIS-3
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • Compatible avec les produits Mini-Com(TM) pour une modularité complète
  • Capuchon de protection amélioré entoure entièrement split ouverture du coffret
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont requis pour les applications monomodes
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • Mini-Com(TM) SC Simplex Modules d’adaptation sont couramment utilisés avec les panneaux de brassage Mini-Com(TM)
  • Mini-Com(TM) SC Duplex Modules d’adaptation sont couramment utilisés avec les boîtes de montage de Surface Mini-Com(TM)
  • LC simplex et en duplex des cartes sont également disponibles séparément et panneaux de brassage ou panneaux Adaptateur fibre pour fournir une solution complète de système LC

Description des spécifications

Module adaptateur optique de fibre
Couleur  : noir
Type de manches  : Split
Matière du manche  : Zircone céramique
Comprend  : avec 1 vert SC APC Simplex monomode fibre adaptateur optique
Comte de fibre  : 1
Type de fibre  : Simplex
Nombre de places de Module  : 1
Type de connecteur  : Type de SC APC 1
Dimension  : longueur pouce 1,93 x 0,62 pouces Largeur x 0,71 pouces hauteur (49 x 16 x 18 mm)

Spécifications  :

Couleur VERT
Type de fibre UNIQUE
Chargé NON
Nombre de Ports 1
Résiliation SC

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE