PANDUIT | CMVDR2S
2" gestion des câbles verticales, Short

Nº PIÈCE FAB.  CMVDR2S
Nº PIÈCE  547467
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Anneau de gestionnaire de câble breveté
  • Écartement des trous standard EIA permet produit être monté sur un rack standard
  • Matériau souple permet aux bras pour faire pivoter 90 pour faisceau de câbles ensemble peut être inséré et retiré
  • Bords arrondis prévenir les dommages à l’isolation des câbles
  • 1/4" trou de montage permet une grande variété de vis pour fixer l’anneau en D pour une surface
  • Créer un parcours structuré et permet un accès ouvert

Description des spécifications

Cable Management Vertical D-Ring
Matériel  : Polycarbonate ignifugé
Couleur  : noir
Méthode de montage  : Accepte les trous de montage de vis (2) vis de 0,25 pouce (M6)
Câble capacité - 6 a (0,29/0,3)  : 40
Câble de capacité - Cat 5e (0,187)  : 70
Câble capacité - Cat (6,0) de 250  : 62
Câble de fibre (3mm) capacité -  : 252
Capacité de câble de fibre (3 mm)  : 252
Capacité maximale Bundle  : 2,4 pouce
Câble capacité ScTP (0,250)  : 48
Câble UTP capacité (0,187)  : 96
Dimension  : hauteur de 2,38 po x 3,30 po de largeur x 3,26 po de profondeur (60,45 x 83,82 x 82,80 mm)

Spécifications  :

Type de gestion de câble BAGUES/BOUCLES DE CÂBLE
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE