PANDUIT | CMW2B
Gestion des câbles Double base de cascade

Nº PIÈCE FAB.  CMW2B
Nº PIÈCE  404108
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Base double cascade s’attache à la marche sur la plupart des grilles d’échelle pour permettre le contrôle de rayon de pliage pour câbles venant de n’importe quelle direction
  • UL94V-0 appréciation matériel
  • Facile à installer la base double cascade conserve le contrôle de rayon de pliage dans le sens vertical pour fournir une installation conforme de TIA/EIA-568-B

Description des spécifications

Gestion des câbles Double base de cascade
Matériel  : Verre ignifuge rempli de Nylon 6/6
Couleur  : noir
Environnement  : intérieur
Utilisé avec des colliers Colson  : S
Dimension  : 8,4 po longueur x 5,48 % po largeur x hauteur 3,37 pouce (213,4 x 139,2 x 85,6 mm)

Spécifications  :

Type de gestion de câble BAC DE CASCADE/CAVALIER/TRANSITION
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE