COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CNFE1002M1AM
Petite taille 100 Mbit/s Media Converter (A), ST Connector, mm, 1 fibre

Nº PIÈCE FAB.  CNFE1002M1AM
Nº PIÈCE  746140
Minimum 1 chaque

Description

Les convertisseurs de média Ethernet ComNet sont conçus pour transmettre et recevoir des données 10/100 Mbps sur fibre optique multimode ou monomode. Dépendamment interface sera la négociation automatique à 10 Mbits/s, or100 Mbit/s Ethernet taux sans aucun réglage. Theoptical interface fonctionne à une vitesse de 100 Mbits/s Ethernet. Ces médias convertisseurs sont respectueux de l’environnement hardenedto fonctionner dans des températures extrêmes. LED indicatorsare, fournie pour vérifier rapidement le statut d’equipmentoperating. Emballé dans le boîtier ComNetComFit exclusif, les unités de taille standard peuvent être eitherwall ou montés en rack, ou peut être monté sur rail DIN bythe ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet
  • Port électrique de 10/100 BASE-T/TX
  • 100 port optique de BASE-FX
  • Port électrique prend en charge la négociation automatique pour 10 Mbit/s ou
  • 100 Mbit/s, full-duplex ou half duplex données.
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Couverture automatique MDI/MDI-X
  • Distances jusqu'à  : 3 km (2 miles) Multimode
  • 20 km (12 miles) Monomode
  • Transparent aux données codage/compatible avec les principaux
  • protocoles de données
  • Conçu pour répondre à pleine conformité avec l’environnement
  • exigences (température ambiante de fonctionnement,
  • mechl choc, vibrations, humidité, condensation,
  • transitoires et des conditions de haute-ligne/basse tension
  • protection contre les surtensions) de NEMA TS-1/TS-2 et le Caltrans
  • Spécification pour l’équipement de contrôle des signaux de trafic.
  • Connecteurs optiques ST ou SC
  • Tanière à 1 ou 2 fibres
  • AC/DC propulsé
  • Protection transitoire de la tension sur la toute puissance et de signal
  • lignes d’entrée/sortie fournit une protection inconditionnelle
  • des montées subites de puissance et d’autres événements transitoires de tension.
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Indicateurs LED
  • Module rack i-swappable de taille standard
  • La taille standard est interchangeable entre autonome ou
  • montage en rack utiliser ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 MULTIMODE
Code UNSPSC 43201553