COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CNFE1002M1B
Convertisseur de média 100 Mbit/s (B), MM, connecteur ST, 1 fibre
Description
L’observationdes de convertisseurs ComNet Ethernet médias pour transmettre et recevoir 10/100 Mbit/s dataover mode simple ou multimode fibre optique. Dépendamment interface sera la négociation automatique à 10 Mbits/s, or100 Mbit/s Ethernet taux sans aucun réglage. Theoptical interface fonctionne à une vitesse de 100 Mbits/s Ethernet. Ces médias convertisseurs sont respectueux de l’environnement hardenedto fonctionner dans des températures extrêmes. LED indicatorsare, fournie pour vérifier rapidement le statut d’equipmentoperating. Emballé dans le boîtier ComNetComFit exclusif, les unités de taille standard peuvent être eitherwall ou montés en rack, ou peut être monté sur rail DIN bythe ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- 10/100 Mbits/s Ethernet
- Port électrique de 10/100 BASE-T/TX
- 100 port optique de BASE-FX
- Port électrique prend en charge la négociation automatique pour 10 Mbit/s ou
- 100 Mbit/s, full-duplex ou half duplex données.
- Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
- Couverture automatique MDI/MDI-X
- Distances jusqu'à : 3 km (2 miles) Multimode
- 20 kilomètres (12 milles) monomode
- Transparent aux données codage/compatible avec les principaux
- protocoles de données
- Conçu pour répondre à pleine conformité avec l’environnement
- exigences (température ambiante de fonctionnement,
- mechl choc, vibrations, humidité, condensation,
- transitoires et des conditions de haute-ligne/basse tension
- protection contre les surtensions) de NEMA TS-1/TS-2 et le Caltrans
- Cahier des charges d’équipement de contrôle des feux de signalisation.
- Connecteurs optiques ST ou SC
- 1 ou 2 fibre dgn
- AC/DC propulsé
- Protection transitoire de la tension sur la toute puissance et de signal
- lignes d’entrée/sortie fournit une protection inconditionnelle
- des montées subites de puissance et d’autres événements transitoires de tension.
- Aucun réglage optique dans les champs requis
- Indicateurs LED
- Taille standard t-swappable crémaillère module
- La taille standard est interchangeable entre autonome ou
- montage en rack utiliser ComFit
- IEEE 802,3 conforme
- Garantie à vie
Description des spécifications
RoHS : Y
Type de produit : Ethernet
Spécifications :
Type | MEDIA CONVERTER |
---|---|
Code UNSPSC | 43201553 |