COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE1003S2
100 Mbit/s Media Converter, connecteur SC, SM, 2 fibre

Nº PIÈCE FAB.  CNFE1003S2
Nº PIÈCE  598509
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les convertisseurs de média Ethernet ComNet(TM) sont conçus pour transmettre et recevoir des données de 10/100 Mbits/s sur fibre optique multimode ou monomode. L’interface électrique sera la négociation automatique sur un 10 Mbit/s, soit 100 Mbits/s Ethernet vitesse sans aucun réglage. L’interface optique fonctionne à une vitesse de Mbit/s Ethernet 100. Ces convertisseurs de média sont respectueux de l’environnement durcis pour fonctionner dans des températures extrêmes. Indicateurs LED sont fournis pour déterminer rapidement les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, les unités de taille standard peuvent être soit mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet 10/100 BASE-T/TX électrique port 100 BASE-FX port optique
  • Port électrique prend en charge la négociation automatique pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données.
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Distances jusqu'à  : 3 km (2 miles) Multimode 20 kkm 12 mmiles monomode
  • Transparent aux données codage/compatible avec les protocoles de données principales
  • Conçu pour répondre pleinement conforme aux exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Connecteurs optiques ST ou SC
  • conception de fibre 1 ou 2
  • AC/DC propulsé
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Indicateurs LED
  • La taille standard est module remplaçable à chaud
  • La taille standard est interchangeable entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle