COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE1005S2-A
Aigis en dôme 100 Mbit/s Media Converter, connecteur ST, SM, 2 fibre

Nº PIÈCE FAB.  CNFE1005S2-A
Nº PIÈCE  598522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série ComNetTM de convertisseurs de média Ethernet est conçue pour transmettre et recevoir des données de 10/100 Mbit/s sur une ou deux fibres optiques multimodes ou monomode. Ils sont conçus pour être monté dans un dôme d’Aigis et offrent une connectivité Ethernet optique. L’interface électrique sera la négociation automatique sur un 10 Mbit/s, soit 100 Mbits/s Ethernet vitesse sans aucun réglage. L’interface optique fonctionne à une vitesse de Mbit/s Ethernet 100. La série est écologiquement durcie pour fonctionner dans des températures extrêmes. Un indicateur LED confirme le matériel en état de fonctionnement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet 10/100 BASE-T/TX électrique port 100 BASE-FX port optique
  • Port électrique prend en charge la négociation automatique pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Automatique MDI/MDI-X
  • Distances jusqu'à 45 kkm 28 mmiles
  • Conçu pour répondre pleinement conforme aux exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • SC et ST connecteurs optiques disponibles
  • Protection transitoire de la tension sur les lignes d’entrée de puissance offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autres événements transitoires de tension
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Indicateurs LED
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.