COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE1CL1MC
10/100 Mbits/s Media Converter, Ethernet cuivre ou COAX

Nº PIÈCE FAB.  CNFE1CL1MC
Nº PIÈCE  598526
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet(TM) CNFECL1MC et CNFE1CL1MC-M sont des modems durcis respectueux de l’environnement qui prennent en charge Ethernet sur paire torsadée ou coaxial câble en utilisant la technologie de VDSL2 à des débits de données jusqu'à 90 données Ethernet Mbit/s. peuvent être transmises via un telephonegrade tordue paire de cuivre, câblage série héritage ou circuits de câble coaxial standard 75 ohm, rendant ces unités robustes idéal pour les applications où il est souhaitable d’utiliser une base existante installée du câblage en cuivre pour la transmission Ethernet. Ces modems sont la solution parfaite pour la modernisation d’une usine torsadée héritée en cuivre ou un câble coaxial pour une utilisation avec Ethernet, comparativement aux coûts importants de l’installation de câblage de réseau nouvelles. Le taux de données utilisables le plus rapide est automatiquement sélectionné, selon la qualité de câble et de la distance de transmission. Conçu pour un fonctionnement fiable à long terme dans des environnements industriels difficiles, le CNFECL1MC-M peut être déployé dans des installations plus out-of-plant, comme ceux trouvés dans les systèmes de transport intelligents et applications d’automatisation/contrôle usine. Il existe deux formats différents (petits et standards) ; la configuration unique du paquet ComFit fournit cage soit autonome ou de carte de montage, et la taille de la smallpackage de la CNFECL1MC-M permet à l’appareil doit être installé dans les endroits où l’espace est une prime, tandis que le CNFE1CL1MC peut être autonome ou monté en rack. Les voyants LED sont fournis.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Utilise les toutes dernières technologies de VDSL2 pour la transmission du taux le plus rapide des données et de la plus grande distance de transmission
  • Prend en charge les distances de transmission jusqu'à 10 000 pi (3 km) au fil de cuivre torsadé ou 1500 pi (457 m) sur câble coaxial
  • Tarifs applicables aux lignes symétriques plus 91 Mbit/s
  • Définit automatiquement le taux le plus rapide possible des données par rapport à distance de qualité et de la transmission par câble
  • Configurable par l’utilisateur maître/à distance, correction aval des erreurs, données symétrique/asymétrique et sélection de longue portée/courte-portée
  • IEEE 802,3 conforme. Port Ethernet BASE-T/TX 10/100 avec coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Borniers à vis pour les circuits de cuivre torsadées ou connecteur BNC pour câble coaxial
  • Entièrement compatible avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 pour les équipements de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre une protection contre les surtensions et autre tension événements transitoires.
  • Modèle CNFE1CL1MC-M est un ensemble de plus petite taille pour autonome montage uniquement, pour une utilisation dans les applications où l’espace peut être limitée
  • Modèle CNFE1CL1MC peut être utilisée comme un programme autonome, ou peut être monté dans le bâti de carte ComNet C1 et est entièrement remplaçables à chaud
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.