COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CNFE2DOE2
2 RS232/422/485 Serial Ports de données par Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  CNFE2DOE2
Nº PIÈCE  631652
Minimum 1 chaque

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 981752 pour remplacement suggérée.

Le ComNet CN FE2DOE 2 permet d’insérer n’importe quelle combinaison de deux circuits de données série RS -232, RS -422, ou RS -485 à 2 ou 4 fils sur n’importe quel réseau Ethernet 10/100 Mbps. Basicflow contrôle/handshaking (demande-à-Send & Clear-to-Send) est inclus, lorsque cet appareil est utilisé avec RS 232-compatibleequipment nécessitant cette fonctionnalité. Le CN FE2DOE 2 comprend deux ports d’entrée/sortie de données série et deux ports Ethe rnet ; l’un acceptant un SFP (Small Form Factor Pluggable), et l’autre un RJ-45. Les deux ports série peuvent être configurés par l’utilisateur pour la communication d’un port à l’autre par l’entremise de réseau de l’utilisateur, ou via un PC. Il peut être utilisé comme convertisseur de protocole (données série vers Ethernet) ou comme convertisseur de média, pour convertir des supports de transmission en cuivre en fibre. Les données série apparaissant sur l’un des deux ports de données série sont converties en Ethernet et transmises aux ports SFP et RJ-45, ce qui permet à l’unité d’être utilisée simultanément comme convertisseur de média et serveur terminal. Un utilisateur distant et un utilisateur local peuvent accéder en même temps local de données série périphériques connectés aux ports série de données. La configuration de cet appareil est assurée par son serveur Web interne. En sélectionnant le SFP ComNet approprié, une interface cuivre ou optique peut servir à atteindre la distance de transmission optique souhaitée, en utilisant une fibre avec WDM, multimode distinct ou deux fibres monomodes. Les modèles se nécessitent la commande de modules SFP interchangeables vendus séparément pour le type de fibre, la distance et les connecteurs. Une fonctionnalité d’utilitaire logiciel permet à l’utilisateur de localiser d’autres périphériques Terminal Server CN FE2DOE 2 installés dans le même sous-réseau et de créer des ports de communication virtuels pour chaque port série du périphérique. Le shareware Com0com est également inclus, permettant à l’utilisateur de créer un port série « virtuel » sur son PC, puis de connecter le PC à une connexion TCP / IP à l’aide de l’utilitaire com2tcp. L’utilisation de ces deux utilitaires permet de communiquer via un réseau Ethernet vers le CN FE2DOE 2 et permet de contrôler le matériel distant, comme s’il était connecté directement au port PC CO M. Emballé sous une enveloppe « moyenne » ComNet, le FE2DOE CN 2 est idéal pour les installations où l’espace peut être limitée, et il peut être DIN - rail monté par l’addition de la plaque adaptatrice DIN BKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • L’environnement endurci -40 à +75C
  • Deux ports série sélectionnables de RS232/422/485
  • NTCIP compatible
  • Configuration simple via interface web (HTTP)
  • Contrôle du port et gestion pris en charge par open source
  • com0com et com2TCP
  • Testée et certifiée par un laboratoire d’inndent pour
  • pleine conformité avec les exigences environnementales
  • ((température ambiante de fonctionnement, les chocs mécaniques,
  • vibrations, humidité, condensation, grande-ligne/faible
  • conditions de tension et de la protection contre les surtensions transitoires) de
  • NEMA TS-1/TSand la spécification Caltrans pour trafic
  • Équipement de signal de contrôle.
  • Protection transitoire de la tension sur la toute puissance et de signal
  • lignes d’entrée/sortie fournit une protection inconditionnelle
  • des montées subites de puissance et d’autres événements transitoires de tension.
  • Puissance et indicateurs statufiés Port
  • Limiteurs de courant à l’état solide remise à zéro automatiques
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil RÉPÉTEURS
Code UNSPSC 43201553

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.