COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE2MC
Convertisseur de média 100 Mbits/s

Nº PIÈCE FAB.  CNFE2MC
Nº PIÈCE  454561
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les convertisseurs de média Ethernet CNFE2MC ComNet(TM) et CNFE22MC sont conçus pour transmettre et recevoir des données de 10/100 Mbits/s sur fibre optique à travers des options de SFP sélectionnable par l’utilisateur. Ces modèles nécessitent l’ordonnancement des modules SFP vendu-séparément interchangeables pour le type de fibre, de distance et de connecteurs. Le CNFE2MC transmet et reçoit une données de canal unique de l’Ethernet et le CNFE22MC transmet et reçoit deux canaux indépendants en un seul appareil. L’interface électrique sera la négociation automatique sur un 10 Mbit/s, soit 1 00 Mbit/s Ethernet vitesse sans aucun réglage. L’interface optique fonctionne à une vitesse de Mbit/s Ethernet 100. Les deux sont respectueux de l’environnement durcis pour fonctionner dans des températures extrêmes. Indicateurs LED sont fournis afin de confirmer les équipements en état de fonctionnement. Pack vieillie dans l’exclusif ComNet ComFit logement, les unités CNFE2MC et CNFE22MC peuvent être un mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet 10/100 BASE-T/TX électrique port 100 BASE-FX port optique
  • Port électrique prend en charge la négociation automatique pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Distances jusqu'à 80 km avec SFP optionnels
  • Conçu pour répondre pleinement conforme aux exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Utilise le SFP interchangeable pour le type de fibre, de distance et de connecteur (à commander séparément)
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • CNFE2MC et CNFE22MC sont des modules de grille à chaud
  • CNFE2MC et CNFE22MC sont interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Indicateurs LED
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Ethernet

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle