COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CNFE2MC2C/M
Convertisseur de média Ethernet, connecteur RJ45, 2 canaux, 22 à 27 volts DC, 320 milliampères, 8 Watt, 4,1" longueur largeur 3,7" 1,1" hauteur, Comfit, avec 60 Watt PoE ++++

Nº PIÈCE FAB.  CNFE2MC2C/M
Nº PIÈCE  553764
Minimum 1 chaque

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. Aucune solution de remplacement proposée.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Port électrique prend en charge la négociation automatique 10/100 Mbps, Full-Duplex ou Half Duplex données
  • Tension Protection transitoire sur la toute puissance et les lignes d’entrée/sortie de Signal fournit une Protection contre les surtensions et autres événements transitoires de tension
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Indicateurs LED

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553