COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE4 + 1SMSM2
10/100TX 4TX/1FX Ethernet Switch autogérées, MM

Nº PIÈCE FAB.  CNFE4+1SMSM2
Nº PIÈCE  511419
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet(TM) CNFE4 + 1SMS (M, S) 2 est un commutateur Ethernet autogéré de cinq ports avec la fonctionnalité de gestion de liaison montante. Il fournit 4 ports fonctionnant à 10/100Mbs et est conçu pour combiner des données Ethernet des quatre ports électriques dans une seule optique ort de p et de transmettre ces données à l’équipement de réseau suivant, à l’aide de deux fibres ST ou SC connecteurs optiques. Il n’y a aucune programmation nécessaire pour utiliser ce commutateur. Le ComNet CNFE4 + 1SMS vient préprogrammé, prévenir les inondations vidéo réseau avec un commutateur selectio n qui permet au port de la fibre de servir comme un commutateur ou une liaison montante. C’est le « Plug-and-Play » facile à utiliser. Indicateurs LED confirment l’état de fonctionnement de ce dispositif.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Aucune programmation requise
  • 10/100 Mbits/s Ethernet
  • 4 port électrique de BASE-T(X) 10/100
  • 100 port optique de BASE-FX
  • Électriques ports supportent auto-négociation pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données.
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Port préprogrammé pour uplink
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Compatible avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de tension haute-ligne/ligne et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Alimentation et activité indicateurs LED de contrôle
  • Interchangeables entre stand-alone ou monté en rack utiliser - ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de fibre INDUSTRIEL AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle