COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE4 + 1SMSM2POE/SC
10/100TX 4TX/1FX un Switch Ethernet autogérées et Power over Ethernet PoE, MM

Nº PIÈCE FAB.  CNFE4+1SMSM2POE/SC
Nº PIÈCE  523058
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet(TM) CNFE4 + 1SMS (M, S) 2POE est un cinq-ports Ethernet avec la fonctionnalité de gestion de liaison montante et fournit 4 ports cuivre à 10/100Mbs et est conçu pour combiner les quatre ports électriques dans un seul port optique qui transmet cette dat un à la périphérique réseau suivant. L’interface fibre a une option de type de connecteur SC ou ST. Il n’y a aucune programmation nécessaire pour utiliser ce produit. Le ComNet CNFE4 + 1SMSPOE vient préprogrammé, prévention des inondations vidéo avec dip-switch sélection du port fibre comme liaison montante ou un commutateur réseau. Les quatre ports électriques équipant les PoE + basé sur la norme IEEE 802,3at standard. C’est le « Plug-and-Play ». Indicateurs LED confirment l’état de fonctionnement de ce dispositif.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Aucune programmation requise
  • 10/100 Mbits/s Ethernet
  • 4 port électrique de BASE-T(X) 10/100
  • 100 port optique de BASE-FX
  • 1-4 peut fournir jusqu'à 30 watts de PoE + puissance basée sur la norme IEEE 802,3at standard
  • Électriques ports supportent auto-négociation pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Port préprogrammé pour uplink
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Compatible avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de tension haute-ligne/ligne et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Alimentation et activité indicateurs LED de contrôle
  • Interchangeables entre stand-alone ou monté en rack utiliser - ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 0
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle