Réseaux de COMMUNICATION COMNET | CNFE4SMSPOE
10/100TX 4TX Ethernet Switch autogérées
Description
Le ComNet CNFE4SMS est un commutateur 4 ports avec la fonctionnalité de gestion de liaison montante et fournit 4 ports Ethernet à 10/100Mbs et est conçu pour combiner trois ports électriques dans un port électrique qui envoie ces données vers l’appareil réseau suivante, il est aucune programmation nécessaire pour utiliser ce produit. Le ComNet CNFE4SMS vient préprogrammé, empêchant le réseau vidéo inondations avec dip-switch sélection du port 4 comme uplink ou comme un commutateur. C’est le « Plug-and-Play ». Indicateurs de LED vérifi ez l’état de fonctionnement de ce dispositif.
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Aucune programmation requise
- Port préprogrammé pour uplink
- 10/100 Mbits/s Ethernet
- 4 port électrique de BASE-T(X) 10/100
- 100 port optique de BASE-FX
- 1-4 il peut fournir jusqu'à {[#30]} watts de PoE + puissance basée sur la norme IEEE 802,3at standard.
- Électriques ports sup auto-négociation pour 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s, full-duplex ou half duplex données.
- Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
- Port préprogrammé pour uplink
- Coupure automatique de MDI/MDI-X
- Compatible avec les exigences environnementales (température de fonctionnement ambiante, chocs mécaniques, vibration, humidité condensation, des conditions de tension haute-ligne/ligne et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour les équipements de contrôle des feux de signalisation.
- Alimentation et activité indicateurs LED de contrôle
- Interchangeables entre stand-alone ou monté en rack utiliser - ComFit
- IEEE 802,3 conforme
- Garantie à vie
Spécifications :
| Code UNSPSC | 43222612 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.


Fiche technique