COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE4TX4US
Commutateur, Port 4, 100 Mbits/s, 4 cuivre SFP vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  CNFE4TX4US
Nº PIÈCE  457991
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet(TM) CNFE4US Ethernet 4 port commutateur série est conçu pour transmettre et recevoir des données de 10/100 Mbits/s sur fibre optique à travers les options de SFP sélectionnable par l’utilisateur ou des données de Mbit/s 10/100 sur câble électrique CAT5E/6. Cet appareil intègre 4 indepen dent 10/100 Mbit/s les canaux dans un seul paquet. Les CNFE4FX2TX2US et les CNFE4FX4US exigent l’ordonnancement des modules SFP vendu-séparément interchangeables pour le type de fibre, de distance et de connecteurs. La volonté d’interfaces électriques CNFE4FX2TX2US et CNFE4TX4US Aut o-négocier sur 10 Mbit/s, soit 100 Mbits/s Ethernet vitesse sans aucun réglage. Les interfaces optiques fonctionnent à un débit de Mbit/s Ethernet 100. Tous les modèles sont respectueux de l’environnement durcis pour fonctionner dans des environnements exigeants. Indicateurs LED sont fournis pour confirmer ing equipment, état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet
  • Port électrique de 10/100 BASE-T/TX
  • 100 port optique de BASE-FX
  • Électriques ports supportent auto-négociation pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Conçu pour répondre pleinement conforme aux exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Utilise le SFP interchangeable pour le type de fibre, de distance et de connecteur (à commander séparément)
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Indicateurs LED pour l’alimentation et l’activité
  • IEEE 802,3 conforme
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Ethernet

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 1-4
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle