COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE5SMS
10/100T(X) 5TX Ethernet Switch autogérées

Nº PIÈCE FAB.  CNFE5SMS
Nº PIÈCE  533775
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet CNFE5SMS est un commutateur Ethernet autogéré de cinq orifices avec des fonctionnalités de gestion uplink. Il fournit les ports 5 à 10/100 Mbits/s et est conçu pour combiner des données Ethernet des quatre ports électriques dans un cinquième port électrique et transmettre ces données à l’équipement de réseau suivant. Il n’y a aucune programmation nécessaire pour utiliser ce commutateur. Le ComNet CNFE5SMS vient préprogrammé, prévention des inondations vidéo avec une sélection de l’interrupteur qui permet à l’interrupteur être utilisé comme un uplink ou un commutateur réseau.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Aucune programmation requise
  • Port de 5E préprogrammé pour uplink capacité
  • 10/100 Mbits/s Ethernet
  • 4 port électrique de BASE-T(X) 10/100
  • 100 port optique de BASE-FX
  • Électriques ports supportent auto-négociation pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Port préprogrammé pour uplink
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Compatible avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de tension haute-ligne/ligne et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Alimentation et activité indicateurs LED de contrôle
  • Interchangeables entre stand-alone ou monté en rack utiliser - ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.