COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE5SMSPOE
10/100TX 5 Port Ethernet Switch autogérée avec Power over Ethernet (PoE)

Nº PIÈCE FAB.  CNFE5SMSPOE
Nº PIÈCE  523056
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le ComNet CNFE5SMSPOE est un commutateur Ethernet autogéré de cinq orifices avec des fonctionnalités de gestion uplink. Il fournit les ports 5 à 10/100Mbps et est conçu pour combiner des données Ethernet des quatre ports électriques dans un cinquième avant port électrique un d ces données au périphérique réseau suivante. Il n’y a aucune programmation nécessaire pour utiliser ce produit. Le ComNet CNFE5SMSPOE vient préprogrammé, prévention des inondations vidéo avec une sélection de l’interrupteur qui permet à l’interrupteur être utilisé comme un uplink ou un commutateur réseau. Les ports 1-4 peuvent fournir jusqu'à 30 watts de puissance, le pouvoir de l’Ethernet (PoE) et équipant les PoE + basé sur la norme IEEE 802,3at standard.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Aucune programmation requise
  • Port de 5E préprogrammé pour uplink capacité
  • 10/100 Mbits/s Ethernet
  • 4 port électrique de BASE-T(X) 10/100
  • 100 port optique de BASE-FX
  • 1-4 il peut fournir jusqu'à {[#30]} watts de PoE + puissance basée sur la norme IEEE 802,3at standard.
  • Electl ports supportent la négociation automatique à 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s, full-duplex ou half duplex données.
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Port préprogrammé pour uplink
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Compatible avec les exigences environnementales (température de fonctionnement ambnt, choc mécanique, vibrations, humidité condensation, des conditions de tension haute-ligne/ligne et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour les équipements de contrôle des feux de signalisation.
  • Alimentation et une activité voyants LED
  • Interchangeables entre stand-alone ou monté en rack utiliser - ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 0
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR