COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE6 + 2USPOEM
Unmanaged Switch, Port 8, cuivre 100, 6, 2 Mbits/s FX, Multimode, PoE - Power over Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  CNFE6+2USPOEM
Nº PIÈCE  528387
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CN ComNet FE6 + 2USPOE fournit 8 ports Ethernet à 10/100 Mbs et est conçu pour combiner six ports électriques dans un second port optique qui transmet ces données à la prochaine CNFE6 + 2USPOE. Les ports optiques sont conçus pour transmettre les données des six ports électriques au commutateur suivant, à un PC ou une autre connexion Ethernet. En outre, les ports électriques peuvent fournir jusqu'à trente 30 watts de puissance (« Power Over Ethernet ») pour les périphériques Ethernet distants. Ce produit utilise des connexions optiques ST et peut être fourni pour le faire fonctionner sur monomode ou Multimode fibre optique. Il n’y a aucune programmation nécessaire pour utiliser ce produit. Le produit est livré préprogrammé avec IEEE 802. 1 x basée fonctionnalité de gestion de VLAN, empêchant le réseau vidéo inondations. C’est le « Plug-and-Play ». Le sixième port électrique (6e) peut servir à contrôler le flux de données du port optique permettant l’observation « locale » et le diagnostic de l’équipement. Indicateurs LED confirment l’état de fonctionnement de ce dispositif. Le ComNet CNFE6 + 2USPOE peut être soit fixé au mur, en rack monté (« ComFit » emballage) ou DIN-rail monté avec l’utilisation de l’adaptateur DIN ComNet BKT1. Les 48 VDC @ 5 ampères (PS 48VDC-5ADIN) est vendu séparément.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Aucune programmation requise
  • 10/100 Mbits/s Ethernet
  • Port électrique de 10/100 BASE-T/TX
  • 100 port optique de BASE-FX
  • Électriques ports supportent auto-négociation pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Port préprogrammé en fonction VLAN
  • IEEE802,3af classe 1-3 Power over Ethernet (PoE) 30W
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Conçu pour répondre pleinement conforme aux exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble d’alimentation et du signal des lignes d’entrée / sorties fournit inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Indicateurs LED de contrôle alimentation, l’activité et ports PoE
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)