COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNFE8FX8US
Commutateur, Port 8, 100 Mbits/s, 8 fibre SFP vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  CNFE8FX8US
Nº PIÈCE  598529
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le commutateur de port ComNet(TM) CNFE8US série Ethernet 8 est conçu pour transmettre et recevoir des données Mbit/s 10/100 sur fibre optique à travers des options de SFP sélectionnable par l’utilisateur ou 10/100 Mbits/s sur câble électrique CAT5E/6. Cet appareil intègre huit canaux de Mbit/s 10/100 indépendants dans un seul boîtier. Les CNFE8FX4TX4US et les CNFE8FX8US exigent l’ordonnancement des modules SFP vendu-séparément interchangeables pour le type de fibre, de distance et de connecteurs. Toutes les interfaces électriques seront Autodetect sur 10 Mbit/s, soit 100 Mbits/s Ethernet vitesse sans aucun réglage. Les interfaces optiques fonctionnent à un débit de Mbit/s Ethernet 100. Les modèles de la série CNFE8US sont respectueux de l’environnement durcis pour fonctionner dans des environnements exigeants. Indicateurs LED sont fournis afin de confirmer les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet 10/100 BASE-T/TX électrique port 100 BASE-FX port optique
  • Électriques ports supportent auto-négociation pour Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s, full-duplex ou half duplex données.
  • Prend en charge le port optique 100 Mbit/s full duplex données
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Conçu pour répondre pleinement conforme aux exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation.
  • Utilise le SFP interchangeable pour le type de fibre, de distance et de connecteur (à commander séparément)
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Indicateurs LED de contrôle alimentation, l’activité et Port
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • IEEE 802,3 conforme
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Nombre de Ports 5-12
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.