COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CNFE8RCOE
Transmetteur par Ethernet, 8 entrées de contact de relais

Nº PIÈCE FAB.  CNFE8RCOE
Nº PIÈCE  528428
Minimum 1 chaque

Description

Le ComNet CNFE8 (X) COE transmet huit contact closuresover un réseau Ethernet. Il est disponible avec un connecteur de RJ45Ethernet 10/100TX et une interface optique de fibre SFP. Theseunits peut être biunivoque mappé via Ethernet ou controlledvia un PC. Inclus est un pilote qui autorise le Conseil de l’Europe à lire REPARE coordonnées depuis un PC application basée sur. Asoftware utilitaire permet aux clients de rechercher cette thatis périphérique installé sur le réseau. L’émetteur CNFE8TCOE andCNFE8RCOE récepteur soutenir Windo ws découverte. Distancesdepend sur les SFP (Small Form Pluggable) module est utilisé. Conseil de l’Europe CNFE8 (X) est durcie respectueux de l’environnement à des températures extrêmes d’operatein. Indicateurs LED sont fournis forconfirming état de fonctionnement. Emballé dans la chanter ComNet ComFithou, ces unités peuvent être soit mur ou rail DIN mountedwith l’ajout de la plaque adaptatrice ComNet DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cet article a été discontinué par fournisseur. Il n’y a aucune solution de remplacement proposée.

Caractéristiques

  • NTCIP compatible
  • Configuration de réseau distant
  • Enregistré dans une configuration de serveur web, exige non
  • réglages électriques ou optiques
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour
  • pleine conformité avec les exigences environnementales
  • ((ambienerating la température, les chocs mécaniques,
  • vibrations, humidité, condensation, grande-ligne/faible
  • conditions de tension et de la protection contre les surtensions transitoires) de
  • NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour trafic
  • Équipement de signal de contrôle.
  • Trannt protection contre les surtensions sur toute puissance et de signal
  • lignes d’entrée/sortie fournit une protection inconditionnelle
  • des montées subites de puissance et d’autres événements transitoires de tension.
  • Puissance et indicateurs LED de contrôle de Port
  • Limiteurs de courant à l’état solide remise à zéro automatiques
  • Racodules à chaud
  • Interchangeables entre autonome ou de l’utilisation de montage en rack -
  • ComFit
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43222608

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR