COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNGE2FE24MSPOE
Port 2 1000 Mbit/s + 24 Port 100 Mbps commutateur, Power over Ethernet, bloc d’alimentation non fourni géré

Nº PIÈCE FAB.  CNGE2FE24MSPOE
Nº PIÈCE  420756
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le commutateur Ethernet ComNet(TM) CNGE2FE24MSPoE assure la transmission de (24) 10/100 BASETX et ports combo (2) 10/100/1000TX ou 1000FX. Contrairement à la plupart des commutateurs Ethernet, ces unités l’environnement durcies sont conçues pour un déploiement dans des environnements d’exploitation difficiles et sont disponibles à utiliser avec chaque support de transmission cuivre ou optique CAT-5e classiques. Les ports électriques 24 supportent le protocole de Mbit/s Ethernet IEEE 10,1 802/3 et fonctionnalités auto-négociation et auto-MDI/MDIX sont pr présentait pour la simplicité et la facilité d’installation. Tous les ports 24 soutien IEEE.802,3af fonction POE. 2 ports sont configurables pour les médias de cuivre ou fibre pour utilisation avec fibre optique multimode ou monomode, sélectionné par des modules SFP optionnels 10/100/1000. Ces net travail géré couche 2 commutateurs sont optiquement (1000 BASE-FX) et électriquement compatible avec n’importe quel IEEE 802,3 périphériques Ethernet compatibles. Fiche-Play design assure la facilité d’installation, et aucun réglage électriques ou optiques n’est toujours nécessaires. Le CNG E2FE24MSPoE intègre LED indicateurs pour suivre l’état de fonctionnement du commutateur géré et du réseau. Ces unités sont montables en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • L’environnement durci pour le déploiement direct inconditionnée difficile hors-de-plant et installations de bord de la route
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et CALTRANS Traffic Control Signal spécifications de l’équipement
  • Étendue de température ambiante de fonctionnement  :-40º C à + 75º C
  • 10/100 BASE-TX et 1000 BASE-FX compatible
  • Configuration optique flexible via les modules plug-in de la SFP
  • Compatibilité alimentation alimentation redondante réduit la possibilité d’un single-point-de-échec pour la plus grande fiabilité possible
  • Entièrement configurablthrough sur le web ou SNMP gestion du réseau
  • IGMP Snooping V1/V2 pour filtrage multidiffusion et requêtes IGMP V1/V2
  • Port en fonction VLAN (IEEE 802,1Q)
  • Rapid Spanning Tree protocol (IEEE 802,1W)
  • Port en fonction sécurité
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Ethernet

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle