COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNGE2FE8MSPOE +
Commutateur Ethernet géré avec (8) 10/100 BASE-TX + (2) 10/100/1000 BASE-TX/FX Combo Ports et Power over Ethernet (PoE)

Nº PIÈCE FAB.  CNGE2FE8MSPOE+
Nº PIÈCE  420754
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet CNGE2FE8MSPOE + est un durci commutateur Ethernet. Il fournit IEEE 802,3at (30W) PoE + à huit 10/100BASE-T(X) et a la combinaison de deux-gigabit SFP ou RJ45 ports. Jusqu'à 240 watts de puissance PoE ou PoE + est disponible pour distribution à travers un ports de TX ll 8. Tous les ports SFP utilisent des modules de ComNet SFP fibre et type de connecteur et distance. Le CNGE2FE8MSPOE + est un commutateur redondant, offrant de multiples protocoles de redondance Ethernet, C-Ring (temps de récupération < 10ms sur 250 unités de connexion), ComR ing et MSTP/RSTP/STP (IEEE 802. 1 s/l/P). Cette fonctionnalité de redondance protège vos applications d’interruptions de réseau ou des pannes temporaires en redirigeant la transmission au sein du réseau. Gestion de réseau est pris en charge par eConsole, un utilitaire puissant et facile à utiliser basé sur Windows, ainsi que telnet sur le Web et les configurations de Console (CLI). Ce commutateur écologiquement durci est conçu pour un déploiement direct en difficile out-of-plant ou routière, environnements d’exploitation.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 5,6 bande passante de commutation Gbit/s  : 2 Combo Gigabit 8 Ports 10/100T(X) Ports
  • Conçu pour répondre pleinement conforme aux exigences environnementales de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • IGMP v2/v3 (soutien snooping IGMP) pour filtrer le trafic de multidiffusion & Port Trunking pour faciliter la gestion de bande passante
  • STP/RSTP/MSTP pris en charge
  • Mise en œuvre facile de point à point, ajouter linéaire-goutte, goutte et de répétition, star ou true autocicatrisant, anneau et mesh architectures de systèmes de réseau
  • Température de fonctionnement  : -40 à +75C (-40 à + 167F). Fonctionnelle à + 85 C (185ºF)
  • Technologie exclusive de récupération rapide ComNet demi-anneau protège les applications d’interruptions de réseau ou
  • dysfonctionnements temporaires. Temps de récupération < 10ms, avec interrupteurs > 250 dans l’anneau
  • Entrées redondantes de DC pour un fonctionnement ininterrompu dans le cas d’une perte de puissance ou une puissance de fonctionnement alimentation panne
  • Centralisée de gestion via l’utilitaire de Windows, eConsole, configurable via le navigateur, ou byTelnet et ports console (CLI)
  • Notification d’événements par le biais de Syslog, E-mail, trap SNMP et sortie relais
  • SNMP v1/v2c/v3 pour la gestion de réseau sécurisé
  • Client de PTP (Precision Time Protocol) pour la synchronisation de l’horloge
  • C-RSTP prend en charge les applications de réseau avec topologie complexe
  • Boîtier rigide en aluminium

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Ethernet

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle