COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CNGE2MC-M
Convertisseur de médias Ethernet 10/100/1000 Mbps
Description
Le ComNet CNGE2MC est un seul (1) channelEthernet convertisseur d’électrique pour optique et opticalto électrique. Le CNGE22MC est un convertisseur de CHANNELEthernet de 2 deux dans un seul boîtier. Thesedevices accepter un 10/100 ou 1000 Mbit/s (mégabits clignotera) el ectrical entrée et convertit cette valeur en une 1000Mbps sortie optique (1Gbs) et la 1 opticalinput de Gbs de retour à la puissance électrique de 10/100/1000 Mbit/s. Cette conversion est appel « Négociation automatique » et isautomatically, interprétée par l’électronique. Thesedevices utiliser une ou deux fibres optiques, dependingupon le module optique spécifique utilisé. L’opticalmodule s’appelle un Factor Pluggable SFP (Small Form) et utilise généralement un module SFP ComNet-6. Les indicateurs de LED (light emitting diode) n’affichent que la liaison optique est connectée et qu’il n’y a Dataactivity sur le canal. La gamme de produits CNGE2MC est conçue pour les environnements industriels difficiles operatein avec aucun oroptical électrique ajustements requis (Plug and Play). TheCNGE2MC et le CNGE22MC peuvent être Mont ed dans le panier, directement sur un mur ou sur un rail DIN à l’aide de theComNet DINBKT1 adaptateur (emballage ComFit). Alimentation est toujours fournies avec le produit. Le CNGE2MC est également livré à une « Mini » paquet wherespace est à une prime.
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Transmission en duplex intégral d’Ethernet de Mbit/s 10/100/1000
- -Port électrique de BASE-TX 10/100/1000
- Port optique 1000 BASE-FX lorsqu’il est utilisé avec adapté
- ComNet SFP
- IEEE 802,3 conforme
- 10/100/1000 BASE-TX port prend en charge la négociation automatique et
- MDI/MDI-Xssover automatique pour full et half duplex
- opération
- Utilise client-installé ComNet SFP pour assurer la compatibilité
- avec une large gamme de fibres optiques, connecteur optique
- types et des distances de transmission optique pouvant atteindre 120 km
- (FSEP commandé séparément)
- Conçu pour une rotation en dure out-of-plant /
- inconditionné industrielle ou routière d’exploitation
- environnements (-40 à + 75 C ambiante). Entièrement conforme
- avec les exigences environnementales de la NEMA TS-2 pour
- Équipement de contrôle des feux de signalisation
- Tension transitoire protection oll et signal d’entrée /
- sortie ligne une protection inconditionnelle de tension
- les surtensions et autres événements transitoires
- CNGE2MC et CNGE22MC sont emballés dans le
- exclusif ComNet ComFit logement et peut être étagère,
- rack, ou DIN-rail monté et sont hotappable lorsque
- montés en rack
- Le comte de 4 ports de la CNGE22MC, cet appareil idéal
- pour les applications où des grilles densité ou espace d’étalage
- peut être limitée.
- Taille du mini-paquet du CNGE2MC-M permet à l’unité
- doit être installé dans les endroits où les spis à un
- prime.
- Voyants d’État pour déterminer rapidement la
- État de fonctionnement de la convertisseur de média et le lien
- Garantie à vie
- Fait aux États-Unis.
Description des spécifications
RoHS : Y
Type de produit : Ethernet
Spécifications :
Type | MEDIA CONVERTER |
---|---|
Code UNSPSC | 43201553 |