COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CNGE3FE8MS
Ethernet géré niveau 2 + Switch 3 SFP + 8 Ports électriques
Description
Le ComNet CNGE3FE8MS [POE] [HO] a trois 100/1000Base-FX SFP et huit ports 10/100Base-TX. Deux des ports SFP soutenir 2,5 Gbit/s SFP pour communication haute vitesse dans les applications gourmandes en bande passante.
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Redondance/récupération rapide MSTP/RSTP/STP (IEEE802,1s/w/D) et ERP G.8032
- Prend en charge la nouvelle version de protocole internet IPV6
- Si le protocole HTTPS/SSH améliore la sécurité du réseau
- Prend en charge la fonction de sécurité dispositif contraignant
- Prend en charge SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802,1VLAN Network Management
- Prend en charge les ACL et 802. 1 x authentification de l’utilisateur pour la sécurité
- Avertissent les notifications multiples d’événements imprévus
- Prend en charge la gestion de bande passante sur IP
- Prend en charge la gestion de QoS basée sur l’application
- Prend en charge 2,5 Gbps SFP modules pour higheed communication
Spécifications :
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ) |
---|---|
Code UNSPSC | 43222612 |