COMNET COMMUNUCATION réseaux | CNGE5MS
L’environnement durci un Switch Ethernet géré et (3) 10/100/1000Base-TX (2) 10/100/1000Base-TX/FX et Ports Combo

Nº PIÈCE FAB.  CNGE5MS
Nº PIÈCE  595810
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet CNGE5MS est qu'un gigabit de tous les cinq ports durci, industriel géré par commutateur Ethernet. Il a trois 10/100/1000Base-TX et deux ports combo Gigabit qui utilisent des modules de ComNet SFP fibre et type de connecteur et distance. L’IEEE 802,3 unité conforme est un commutateur redondant, offrant de multiples protocoles Ethernet de la redondance, C-Ring, ComRing, C-RSTP et MSTP/RSTP/STP. Cette fonctionnalité de redondance protège vos applications d’interruptions de réseau ou des pannes temporaires en redirigeant transmission w ans le réseau. Le CNGE5MS offre une gestion centralisée et pratique grâce à un utilitaire windows appelé eConsole. Entrées d’alimentation DC redondantes de manière ininterrompue en cas de rupture d’approvisionnement électrique. L’entrée d’alimentation de secours reprendra immédiatement quand l’entrée d’alimentation DC primaire échoue. L’unité fournit des sorties de relais qui peuvent être configurés pour indiquer les événements et prévenir en cas d’éventuels problèmes.

Caractéristiques

  • 5 GB/s Ports  : 3 10/100/1000Base-TX
  • 2 10/100/1000Base-TX/100/1000Base-FX Ports Combo SFP
  • L’environnement trempé pour utilisation dans des installations non climatisées
  • Certifié pour la conformité avec les spécifications environnementales NEMA TS1/TS2 et CALTRANS
  • Conçu pour et entièrement compatible avec le standard pour les applications de chemin de fer de EN50155
  • Rapide redondante Ethernet Anneau  : C anneau (temps de récupération < 20ms 250 unités de connexion)
  • Com-bague supporte la technologie de bague exclusive en architecture ouverte
  • STP/RSTP/MSTP pris en charge
  • Prend en charge la synchronisation d’horloge Client PTP (Precision Time Protocol)
  • IGMP v2/v3 (soutien snooping IGMP) pour filtrer le trafic de multidiffusion
  • Port Trunking pour gestion de bande passante
  • Prend en charge le protocole LLDP
  • Support de SNMP v1/v2c/v3 pour la gestion de réseau sécurisé
  • RMON pour la surveillance du trafic
  • Notification d’événements par le biais de Syslog, courriel, trap SNMP et sortie relais
  • Utilitaire Windows (eConsole) prend en charge la gestion centralisée et configurable par Telnet sur le Web et des configurations de Console (CLI)
  • Rail DIN et montage mural
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100/1000BASE-T
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil COMMUTATEUR EMPILABLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle