TRANSITION NETWORKS | CNVG-EMS-SS-PLU100
Convergent EMS Service annuel et compatible pour CNVG-EMS-100, 32 Go de RAM ou plus de mémoire RAM, disques de 2 tr/min de 2 x 7200 to en RAID 1 Configuration

Nº PIÈCE FAB.  CNVG-EMS-SS-PLU100
Nº PIÈCE  570135
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ConvergeTM EMS, de Transition nouveau, qualité de transporteur, élément complet et système de gestion de service simplifie la gestion et la fourniture du service de portefeuille carrierethernet TN des NIDs et des interrupteurs. Il est intuitif, pointez et cliquez GUI, ConvergeTM EMS fait configuration, déploiement, surveillance et entretien des éléments de réseau géré simple réduisant ainsi les OpEx. Fonctionnalités de EMS ConvergeTM un réseau consolidé large inventaire de vue et la capacité de planification avancée quel logiciel permet de tracas, en vrac, mises à jour, sauvegardes et restaure sur un grand nombre de périphériques pendant une fenêtre de maintenance. La panne et la performance dashboardsin ConvergeTM EMS de surveillance montrent une vue personnalisable, en temps réel du réseau. Filtrage avancé, tri et capacités de reporting font de surveillance et le dépannage des pannes de service réduisant très facile. ConvergeTM EMS repose sur un cadre souple pour une personnalisation rapide et l’intégration des nouveaux appareils. Il prend en charge plusieurs interfaces Northbound basé sur les standards, qui permettent une intégration facile avec OSS/NMS de niveau supérieur et traversent de réduire les coûts du transporteur d’intégration avec les solutions existantes de gestion de la fourniture du service

Caractéristiques

  • Architecture de serveur de client soutenir n’importe quel navigateur web client
  • Flexible, évolutif et facilement personnalisable
  • Avancées de filtrage, de tri et de capacités de reporting
  • Plusieurs normes fondées les interfaces Nord et sud
  • Gestion des services Carrier ethernet
  • Réseau large et par vues de topologie de site, gestion des défaillances proactive
  • Reconnaissance des alarmes, clearing, filtrage-Fault corrélation aux appareils et aux services
  • Proactive et à la demande de gestion des défaillances OAM ; Réseau périphérique large consolidée et inventaire du service
  • Mises à jour logicielles du lot, sauvegarde/restauration de configuration
  • Activation du service rapide ; Fourniture de capacité du service avancé
  • Rapidement et efficacement la disposition services de bout en bout CE  : ELINE, ELAN etc.
  • Capacité à disposition et surveiller les paramètres de QoS pour répondre aux SLA
  • Traversent la fourniture du service par l’intermédiaire des API en direction du Nord
  • Tableaux de bord personnalisables pour la surveillance en temps réel facile
  • Collection-graphique en temps réel et historiques service centralisé performances données statistiques niveau reporting
  • Personnalisé aux utilisateurs et la gestion des rôles utilisateurs
  • Authentification interne ou externe avec LDAP
  • Rôle base/autorisation d’accès avec le journal d’audit détaillés

Description des spécifications

Point  : Service annuel et soutien
RAM  : 32 Go de RAM ou supérieur
CPU  : Un processeur Intel Core i7 jusqu'à 1000 NEs 2 x Intel Xeon avec 6 ou plus de carottes jusqu'à 5000 NDA
Taille du disque  : disques 7200 tr/min 2 x 2To en RAID 1 Configuration
Options de haute disponibilité  : 2 ou plus de serveurs dans un environnement de Cluster
Installation du serveur unique  : 50 ou moins utilisateurs simultanés recommandés
Client  : N’importe quel navigateur Web Client
Base de données  : mySQL ou Oracle

Spécifications  :

Type de Service MISES À JOUR LOGICIEL & CODES DE TOUCHE
Code UNSPSC 81111818

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.