COMNET COMMUNUCATION réseaux | COMPAK412M1
FVT/R412M1 4 canal vidéo + Data Channel 2, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  COMPAK412M1
Nº PIÈCE  420744
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet(TM) FVT412M1 et FVR412M1 transmettent quatre canaux vidéo utilisant l’état de la technique numérique encodage et le décodage de transmission vidéo de qualité, ainsi que deux (4) (2) canaux de données bidirectionnelle sur une fibre optique multimode. Cet équipement est respectueux de l’environnement durcis et convenant à l’inconditionné routière ou hors des installations de la plante. La FVT/FVR412 est compatible avec NTSC, PAL et SECAM vidéotransmission protocoles et soutient bidirectionnelle RS232, 422 et RS485 (2 & fil 4) données. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques n’est nécessaires.

Indicateurs de LED bi-Color (rouge/vert) sont fournis pour indiquer l’état du système, vidéo et données. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1. Aucune des pièces supplémentaires ou blocs d’alimentation ne sont nécessaires.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmission vidéo codage numérique  : transmet les signaux vidéo de couleur en temps réel 4 et 2 signaux bidirectionnel des données sur une fibre optique
  • Prend en charge RS232, RS422 et 2 ou 4-fils RS485
  • Compatible avec tous les systèmes de caméra NTSC, PAL ou SECAM CCTV
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Conception robuste garantit fiabilité extrêmement élevée dans des environnements d’out-of-plant inconditionnées
  • Indicateurs d’état LED bi-color (rouge/vert) donnent une indication rapide des paramètres de fonctionnement critiques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Vidéo, données

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 4
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle