IVES, H. B. | COR52 US28 W/FL20
Coordonnateur de la barre de porte, longueur canal 52", largeur de 62 à 92" ouverture, Clear Coated aluminium satiné, avec barre de remplissage

Nº PIÈCE FAB.  COR52 US28 W/FL20
Nº PIÈCE  CS237647
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les coordinateurs de série CDR sont conçus pour servir sur les paires de portes quand une porte doit fermer avant l’autre
  • Tous les COR unités fonctionnent facilement
  • Le loquet du compartiment du actif, situé le plus proche à l’arrêt actif, détient l’actif porte ouverte jusqu'à ce que le mécanisme de déclenchement est libéré par la fermeture du vantail semi-fixe
  • Tous les COR unités peuvent ne pas fonctionner correctement avec des charnières Swingclear
  • Toutes les unités de CDR sont équipées d’une fonction Override réglable qui permet d’étroite sous une pression extrême, la porte Active
  • Tous les CDR RTNU est compatibles avec boulons de Flush
  • La série COR est disponible en cinq tailles pour Variable largeurs d’ouverture de porte
  • La série CDR ne couvre pas toute la longueur de l’arrêt, et donc un remplissage de FL Bar peut être assuré à maintenir architecturalement lignes épurées

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Fini US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit ACCESSOIRE ET COORDONNATEUR DE LA PORTE
Catégorie de ventes ACCESSOIRES DE PORTE
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.