3M | CP-25WB + / 10,1 | 54565-0400-98
3m(TM) coupe-feu mastic CP 25WB +, 10,1 % fl. oz, cartouche

Nº PIÈCE FAB.  CP-25WB+/10.1  | 98-0400-54565
Nº PIÈCE  167165
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

3 M feu barrière d’étanchéité CP 25WB + est un rouge, un composant, pistolet-grade, le mastic coupe-feu intumescent, base de latex. Ce mastic de pare feu aide à contrôler la propagation du feu, les gaz de fumées nocives et potentiellement dangereuses, avant, pendant et après l’exposition à un feu.

Caractéristiques

  • La Chine RoHS - dessous MCV  : Oui
  • Couleur  : rouge
  • Volume de réservoir  : 10,1 Fluid Ounce (US)
  • Conforme aux normes de l’UE RoHS  : Oui

Spécifications  :

Type FEU STOP