HOFFMAN enceintes INC | CP4824
Panneau de concept(TM), en acier peint blanc, 46,2" H x W, 22,2" 48 "x 24" enclos

Nº PIÈCE FAB.  CP4824
Nº PIÈCE  459797
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces panneaux est plus grands et plus larges que les panneaux de NEMA-taille correspondante. Panneaux est en acier de calibre 14 ou 12 et peint en blanc ou ont une finition conductrice. Les panneaux ont une bride formée le long de n’importe quel côté plus longue que celle de 22,2 (564 po). CP2420 et CP2424 h ave une bride sur les quatre côtés.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE