PANDUIT | CP48WSBLY
INM-Com tout métal panneau modulaire, 48-Port, 2RU (unités de Rack), noir. Inclut la barre de secours de souche

Nº PIÈCE FAB.  CP48WSBLY
Nº PIÈCE  519333
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepter Mini-Com(TM) Modules pour applications blindées
  • Prévoir des zones de tracé pour identifier les ports
  • Outil de suppression de CPT permet des déplacements faciles, ajouts et modifications des modules blindé jack
  • Monter à la norme TIA/EIA 19" grille ou 23" grilles avec support d’extension en option

Description des spécifications

Panneau de raccordement modulaire blindé
Matériel  : acier inoxydable
Couleur  : noir
Identification  : Label Pocket
Méthode de montage  : 19 pouces
Nombre de ports  : 48
Nombre d’espaces Rack  : 2
Patch Panel Style  : plat
Type  : blindé
Dimension  : 3,38 po hauteur x 19 pouces Largeur x 3,47 pouce profondeur (85,9 x 482,6 x 88,1 mm)

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2