ERICO | CP58
PINCE DE TIGE AU SOL 5/8"

Nº PIÈCE FAB.  CP58
Nº PIÈCE  263253
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

ERITECH sol Rod pinces de ERICO fournissent une méthode rentable pour le raccordement des conducteurs à la terre des tiges ou des barres d’armature. Les pinces CP58 et CP34 sont conçus pour résister à un couple minimum de 300 po / lb. La série HDC est conçue pour résister à un couple minimal de 450 po / lb. Les pinces de Rod CP58 au sol sont maintenant UL et CSA énumérés pour 1/2" et 5/8" barres au sol et 4 barres d’armature. Les pinces de CP58 sont conçues pour recevoir un deconducteurs de solide de 10 à 2 échoués. La nouvelle liste réduit les besoins en stockage et a besoin de l’inventaire. La pince CP34 est également gamme prenant. Le CP34 peut servir sur 1/2", 5/8 » et 3/4 » au sol les tiges. Le CP34 accueille des tailles de chef d’orchestre entre un 8 solide et un 1/0 toronné. Tant le CP58 et CP34 sont UL et CSA énumérés pour enfouissement direct. Les pinces de HDC série sont conçus pour résister à un couple minimum de 450 po / lb. Les pinces de la série HDC peuvent gérer un plus grand nombre de conducteurs. En outre, la capacité de couple plus élevée réduit les dégâts potentiels au connecteur d’un installateur trop agressif.

Caractéristiques

  • Alliage de haute résistance de bronze
  • Durable/longue durée
  • Dépasse les exigences de couple UL par 2 x
  • S’élève jusqu'à un serrage excessif
  • HDC34SP est classé de la CSA
  • CP58 et CP34 sont homologués UL pour enfouissement direct
  • Multiples possibilités de taille avec CP58 et CP34
  • Made in USA

Description des spécifications

Homologations  : BS2874/BS1400, UL
Calibres de conducteurs de taille  : 10 000 Sol Min, 2 000 Str Max
Finition  : Bronze de silicium
Taille de tige au sol  : 1/2 en. Min, 5/8 max
Matériel  : Bronze
Série de produits  : ERITECH Rod à câble pinces Type C
Quantité d’emballage standard  : 50
Couple de serrage  : 300 lb.
Poids  : 0,10 kg

Spécifications  :

Composant BAGUETTES DE SOL
Diamètre de la tige au sol 5/8"
Code UNSPSC 43223306