ATLAS SOUND | CP700
Amplificateur audio haute performance, double canal, commercial

Nº PIÈCE FAB.  CP700
Nº PIÈCE  366643
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les CP400 et les CP700 sont des amplificateurs de puissance audio de qualité professionnelle spécialement conçus pour les applications de l’entrepreneur. Les amplis de CP en vedette ésotérique grade toridial alimentations et transformateurs de sortie. Ces transformateurs ont été choisis pour leur fiabilité exceptionnelle mais aussi étendre la réponse en fréquence (- 3 dB @ 30 Hz - 70,7 V sortie par l’intermédiaire de transformateur) maintenant vous pouvez avoir la tranquillité d’esprit que les systèmes spécifiés avec les CP400 et les CP700 auront véritable transformateur sortie d’isolement, une caractéristique qu’auparavant peut n’ont pas été abordable en raison du coût des transformateurs externes de qualité.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600