PANDUIT | CPAF2BLY
Panneau de remplissage, 2RU, Angle d, noir

Nº PIÈCE FAB.  CPAF2BLY
Nº PIÈCE  327429
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Couvre deux espaces de rack ouvert en rack 19" EIA standard.

Caractéristiques

  • Design esthétique offre un aspect propre et cohérent lorsqu’il est utilisé avec Panduit panneaux d’angle
  • Soutenir la méthodologie allée allée chaud/froid par l’étanchéité à l’air cool et ne pas ce qui lui permet d’échapper, favorisant le flux d’air et le refroidissement
  • Protéger les connecteurs exposés contre l’intrusion de débris ou de déconnexion accidentelle

Description des spécifications

Couverture panneau incliné
Couleur  : noir
Nombre d’espaces Rack  : 2
Dimension  : hauteur de 3,47 pouce x 19 pouces Largeur x 4,16 pouce profondeur

Spécifications  :

Unités de bâti 2
Code UNSPSC 43223309

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE