COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3312-05F005 | CPC3312-05F005
Cordon de brassage, modulaire, UTP, 24 AWG, 4 paire, brin, catégorie 6, GigaSPEED XL, 5 FT, veste Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  CPC3312-05F005  | CPC3312-05F005
Nº PIÈCE  MM05-AV7E-01
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • La fiche de conception brevetée, le cordon amélioré de calibre 24 et le procédé de fabrication unique assurent une très haute performance électrique avec une faible variabilité
  • La protection anti-accrocs améliorée offre une protection maximale contre les accrochages au cours des déplacements et des réarrangements
  • Peut supporter des vitesses de ligne réseau supérieures à 1 Gbps
  • Se qualifie pour la garantie de 20 an(s) sur les produits et les applications lorsqu’inclus dans un canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur IVOIRE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT