COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3312-07F015 | CPC3312-07F015
GS8E XL GigaSPEED échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste rouge, 15 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC3312-07F015  | CPC3312-07F015
Nº PIÈCE  MM15-AV7E-03
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La famille de fiches de connexion modulaires SYSTIMAX GigaSPEED XL GS8E est offerte en plusieurs couleurs, et en version plénum et non-plénum de conducteur rigide. Les cordons GigaSPEED XL GS8E sont offerts dans le programme Quick-Turn pour les clients d’Amérique du Nord. La famille de cordons de brassage modulaires GigaSPEED XL GS8E répond aux exigences des systèmes haute performance intégrés dans les solutions de câblage GigaSPEED XL. La famille de cordons de brassage modulaires GigaSPEED XL GS8E est offerte dans un large éventail de types, de longueurs, de couleurs et de configurations.

Caractéristiques

  • Rendement électrique garanti qui répond ou excède les spécifications de canal de l’amendement 1 de
  • la norme ISO/IEC 11801:2002, classe EA et la norme ANSI/TIA -568-C.2, catégorie 6, jusqu’à 500 MHz lorsque utilisé comme
  • une partie d’un canal UTP GigaSPEED X10D dans les installations enregistrées de SYSTIMAX.
  • Répertorié ETL/cETL (sauf LSZH)
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau jusqu'à un minimum de 10 gigabits par seconde
  • Se qualifie pour la garantie prolongée de 20 ans sur les produits et les applications d'assurance de SYSTIMAX lorsque
  • inclus dans le cadre d’un canal enregistré de SYSTIMAX GigaSPEED X10D

Description des spécifications

Catégorie  : 6
Classement au feu  : Non-plénum
Marque  : GigaSPEED XL, SYSTIMAX
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Famille  : CPC3312
Connecteur A  : RJ45
Connecteur B  : RJ45
Type de conducteur  : toronné

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.