COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3312-08F012 | CPC3312-08F012
GS8E XL GigaSPEED échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste blanche, 12 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC3312-08F012  | CPC3312-08F012
Nº PIÈCE  MM12-AV7E-00
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • La fiche de conception brevetée, le cordon amélioré de calibre 24 et le procédé de fabrication unique assurent une très haute performance électrique avec une faible variabilité
  • La protection anti-accrocs améliorée offre une protection maximale contre les accrochages au cours des déplacements et des réarrangements
  • Peut supporter des vitesses de ligne réseau supérieures à 1 Gbps
  • Se qualifie pour la garantie de 20 an(s) sur les produits et les applications lorsqu’inclus dans un canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 12 FT. | 3,66 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT