COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3312-0AF014 | CPC3312-0AF014
Cordon de brassage, modulaire, UTP, AWG 24, 4 paire, brin, catégorie 6, GigaSPEED XL, 14 FT, brun Jacket

Nº PIÈCE FAB.  CPC3312-0AF014  | CPC3312-0AF014
Nº PIÈCE  MM14-AV7E-11
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de fiches de connexion modulaires SYSTIMAX GigaSPEED XL GS8E est offerte en plusieurs couleurs, et en version plénum et non-plénum de conducteur rigide. La famille de cordon de brassage modulaires GigaSPEED XL GS8E prend en charge les exigences de niveaux de système haute performance intégrées dans les solutions de câblage GigaSPEED XL. La famille de cordons de brassage modulaires GigaSPEED XL GS8E est offerte dans un large éventail de types, de longueurs, de couleurs et de configurations.
Rendement électrique garanti à atteindre ou dépasser la norme ANSI/TIA-586-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E spécifications
Conception brevetée plug, cordage de calibre 24 améliorée et un procédé de fabrication unique assure une performance électrique extrêmement élevée avec une faible variabilité
La protection anti-accrocs améliorée offre une protection maximale contre les accrochages au cours des déplacements et des réarrangements
Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
Est admissible à une 20 produit et applications assurance garantie ans lorsque inclus dans un canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL
Idéal pour les exigences architecturales Data Center

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 14 FT. | 4,27 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT