COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3312-0ZF005 | CPC3312-0ZF005
GS8E XL GigaSPEED échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste bleue, 5 FT
Description
La famille de fiches de connexion modulaires SYSTIMAX GigaSPEED XL GS8E est offerte en plusieurs couleurs, et en version plénum et non-plénum de conducteur rigide. Les cordons GigaSPEED XL GS8E sont offerts dans le programme Quick-Turn pour les clients d’Amérique du Nord. La famille de cordons de brassage modulaires GigaSPEED XL GS8E répond aux exigences des systèmes haute performance intégrés dans les solutions de câblage GigaSPEED XL. La famille de cordons de brassage modulaires GigaSPEED XL GS8E est offerte dans un large éventail de types, de longueurs, de couleurs et de configurations.
Caractéristiques
- Rendement électrique garanti qui répond ou excède les spécifications de canal de l’amendement 1 de
- la norme ISO/IEC 11801:2002, classe EA et la norme ANSI/TIA -568-C.2, catégorie 6, jusqu’à 500 MHz lorsque utilisé comme
- une partie d’un canal UTP GigaSPEED X10D dans les installations enregistrées de SYSTIMAX.
- Répertorié ETL/cETL (sauf LSZH)
- Peut supporter des vitesses de ligne de réseau jusqu'à un minimum de 10 gigabits par seconde
- Se qualifie pour la garantie prolongée de 20 ans sur les produits et les applications d'assurance de SYSTIMAX lorsque
- inclus dans le cadre d’un canal enregistré de SYSTIMAX GigaSPEED X10D
Description des spécifications
Catégorie : 6
Classement au feu : Non-plénum
Marque : GigaSPEED XL, SYSTIMAX
Type de câble : U/UTP (non blindé)
Famille : CPC3312
Connecteur A : RJ45
Connecteur B : RJ45
Type de conducteur : toronné
Informations techniques
ISO 9001:2008 : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce : conforme
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6 |
Couleur | BLEU |
Type de connecteur | RJ45 À RJ45 |
Longueur | 5 FT. | 1,52 M |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | CORDONS DE RACCORDEMENT |
Code UNSPSC | 26121666 |